はんだごて :「goot はんだごて」の検索結果
はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
商品豆知識
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205
質量(g)60
電源(V)AC100
標準こて先PX-60RT-SB
2段切替式はんだこて。手軽に使えるホビー用。小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ。鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:175mm●重量:160g
消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30
コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450
アズワン品番63-5407-38-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60
消費電力(W)30
最高温度(℃)470
アズワン品番61-4485-51-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。