5ページ目: 基板周辺工具

177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVセンサー Panasonic(パナソニック)UVセンサーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
LED方式SPOT型UV照射器コントローラ Panasonic(パナソニック)LED方式SPOT型UV照射器コントローラPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品表示7セグメント表示冷却方式自然冷却(ファンなし)外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)付属品ACアダプタ、キー
温度サーマル Panasonic(パナソニック)温度サーマルPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
ランプリード線(ANUP5204用) Panasonic(パナソニック)ランプリード線(ANUP5204用)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
32日以内出荷
ANUP3154用細目ベルト Panasonic(パナソニック)ANUP3154用細目ベルトPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
電圧計 300V用 Panasonic(パナソニック)電圧計 300V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
ダイクールミラー90 標準 Panasonic(パナソニック)ダイクールミラー90 標準Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
ダイクールフィルターセット Panasonic(パナソニック)ダイクールフィルターセットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
ゴムローラー Panasonic(パナソニック)ゴムローラーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
オイルコンデンサ Panasonic(パナソニック)オイルコンデンサPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
反射板 Panasonic(パナソニック)反射板Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
基板ホルダー goot(太洋電機産業)基板ホルダーgoot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策
トラスコ品番112-8401幅(mm)575質量(kg)5.4高さ(mm)335(垂直時)奥行(mm)360
基板ホルダー HAKKO(白光)基板ホルダーHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
コンタクトプローブ用リセプタクル0.72Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.72Ⅱシリーズ喜多製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ用リセプタクル0.42Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.42Ⅱシリーズ喜多製作所
189税込208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ喜多製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.42Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.42Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板周辺工具