基板周辺工具とは、電気製品の基板を作成・整備する作業を行うための工具です。基板の実装部品の取り外しができるキットや、細かな作業に対応したニッパー、基板をミシン目にカットする機械など、その種類は多種多様。基板自体が取り扱われていることもあります。ニッパーは切断の精度を上げるために特殊合金やタングステンなどが使用されるほか、ESDノイズにも対応。基板のミシン目カッターは少量生産の製品に向いています。その他、接続端子を抜き出す工具やリード線を折り曲げる工具など多くの種類が存在。
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ジャンボハリケーン

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ロングショットブロアー2 エツミ

    ロングショットブロアー2

    エツミ(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ52×142質量(g)50材質シリコン
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • ジェットブロー ホーザン

    ジェットブロー

    ホーザン(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
    質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
    用途OA機器のホコリ飛ばし材質天然ゴムトラスコ品番818-2598質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板コネクター抜き ENGINEER(エンジニア)

    基板コネクター抜き

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
    トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    種別ICフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ブロアブラシ

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ICフォーム ENGINEER(エンジニア)

    ICフォーム

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
    種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンショットブロアー2 mサイズ エツミ

    ワンショットブロアー2 mサイズ

    エツミ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ52×122質量(g)50材質シリコン
  • ワンショットブロアー2 Sサイズ エツミ

    ワンショットブロアー2 Sサイズ

    エツミ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ44×105質量(g)40材質シリコン
  • ESDトレー ホーザン

    ESDトレー

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(3枚)
    当日出荷
    電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
    用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256質量(g)85材質PP(カーボン入)表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック ホーザン

    スプリングフック

    ホーザン(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    シンプルなステンレス製スプリングフック
    トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ goot(太洋電機産業)

    作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
    用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハリケーンブロアーM UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ハリケーンブロアーM

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業寸法(mm)全長111×45質量(g)28
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。
  • ツールクリッパー(皿台タイプ) TSK(ティ・エス・ケイ)

    ツールクリッパー(皿台タイプ)

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • スプリングフック ENGINEER(エンジニア)

    スプリングフック

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
    軸径(Φmm)3全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ1.37Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.37Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールクリッパー TOOL TOOL

    ツールクリッパー

    TOOL TOOL(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
    幅(mm)130倍率(倍)-
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    保持可能IC(ピン)8~42トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、 ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
    全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    898税込988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック エツミ

    ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック

    エツミ
    908税込999
    1個
    当日出荷
    本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
    材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
  • マグスタンドルーペ ENGINEER(エンジニア)

    マグスタンドルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
    質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,498税込4,948
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK100シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK100シリーズ

    喜多製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
基板周辺工具