ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
取扱い終了

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg)1.3 温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255 連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min)風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm)34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
欠品中

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター、R型スタンド トラスコ品番331-8711 種別本体 質量(g)約750 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 風量(L/min)180 適合ヒーターPJ-206H RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズホットエアガン
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500 取扱説明書(0.92MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

キャップシール HAKKO(白光) 動画あり
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403 種別ノズルホルダー(10mm幅) 適合品番FV310-81 ノズル幅(mm)10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル 適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番127-8282 質量(g)50 備考サプライ品 アズワン品番5-5327-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg)約0.24(電源コード除く) スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム 質量(kg)1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等 温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550 連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17 風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg)1 温度(℃)50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m)1.7 風量(L/min)100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品フィルター・R型スタンド 種別本体 質量(g)950 スイッチ4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m)約3 風速(m/min)1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200 風量(L/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g)12 種別絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm)100 接着剤シリコーン 加熱減量(%)2.65 見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状半折 透明 比重0.91~0.94 融点(℃)100~140
1巻ほか
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HAKKO(白光)ノズル/シングル
RoHS
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404 種別ノズル(シングル/12mm幅) 適合品番FV310-81 ノズル幅(mm)12
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番855-1405 種別スタンド 質量(g)200 適合品番FV310-81
1個
899 税込989
当日出荷


適合PJ-206A1 トラスコ品番805-2469 種別フィルター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷


仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ 種別カーボンブラシセット 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。
トラスコ品番855-1406 適合本体FV-310-81 種別替ヒーター 質量(g)140
1個
3,898 税込4,288
当日出荷