ヒーティングガン・シュリンク用品 :「タイヤ固定」の検索結果
関連キーワード
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。
標準品として1200Wが装着されています。
用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。
屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。
ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。
固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02
トラスコ品番127-8215
寸法(mm)96×280×96
質量(g)1200
周波数(Hz)50/60
スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)
風量(m3/min)0.14
風速(m/min)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。