ヒーティングガン・シュリンク用品 :「塩ビシート」の検索結果

ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄 全長(mm)186 ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷