3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
取扱い終了

1巻
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷