ヒーティングガン・シュリンク用品 :「熱風ヒーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
質量(kg)0.8
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無
質量(kg)1.8
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無
質量(kg)2.6
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)0.8
温度範囲(℃)常温~650
電源コード(m)3
運転音(dB)60
径(Φ)×全長(mm)250×40
風圧[50/60Hz](Pa)3000
風量(L/min)230
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。