ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
用途に合わせて吐出温度と風量可能です。温度調節は9段階風量スイッチは2段階で切替え可能です。風量スイッチが「-(Lo)」時は50~450℃範囲でダイヤル1目盛ごと約50℃風量スイッチが「=(Hi)」の時は50~600℃の範囲でダイヤル1目盛ごと約60℃それぞれ9段階で設定可能です。
用途ステッカーラベルシール剥がし、熱収縮チューブシュリンクフィルムの収縮、塩ビパイプの曲げ加工、塗装やパテの乾燥に。
仕様吐出流量(L/min):[-(Lo)/=(Hi)]250/500、吐出流量切替:2段、設定温度到達時間:約2分
トラスコ品番253-6466
材質(本体)PA
質量(g)810
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度(℃)吐出:50~450/60~600[-(Lo)/=(Hi)]
電源コード(m)約2
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)260×210×86
定格使用時間20分
温度調節吐出:1~9(無段階)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。