173件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンクフィルム紫外線防止シュリンクフィルム
RoHS
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。 トラスコ品番686-7079 材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース 電源(V)単相100 電源コード(m)3 容量(W)1370 運転音(dB)60 熱風温度(℃)常温~650 吹出口径(Φmm)32
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

イチネンTASCOホットエアガン
質量(kg)0.58 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整) 風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 熱風温度(℃)500 風量(L/min)250/400(切換)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。 トラスコ品番207-5962 アズワン品番64-8723-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HL1920シリーズ、HL20202シリーズ、HG2120シリーズ、HG2320シリーズ用の温度スキャナーです
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄 全長(mm)186 ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途SHD-Jシリーズ用
1巻
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし) 炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570 速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec. プラグ形状平型プラグ
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無 質量(kg)1.8
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
899 税込989
3日以内出荷

FV101-81 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10(コードを含みます) ピッチ(mm)(ベルト)約5 ベルトメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197 プラグ形状平型 作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-2 材質鋼板 形状集中ノズル 全長(mm)87 質量(g)50 軸長(mm)57 先端内径(mm)6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に エスコ品番EA365VD-11 材質鋼板 全長(mm)60 質量(g)45 内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8 適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに 適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-1 材質鋼板 形状フックノズル 全長(mm)87 質量(g)58 口幅(mm)55
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,900 税込37,290
当日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9 全長(mm)62 寸法(Φmm)吹出:10 取付内径(Φmm)34
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4 寸法(mm)36×60 取付内径(Φmm)34
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3 全長(mm)60 寸法(Φmm)吹出:15 取付内径(Φmm)34
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2 幅(mm)80 取付内径(Φmm)34
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10 全長(mm)50 寸法(Φmm)吹出:6
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1 寸法(Φmm)吹出:20 取付内径(Φmm)34
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

用途局部加熱する時に エスコ品番EA365HC-1 適合本体EA365HC 材質ステンレス 全長(mm)67 質量(g)約45 タイプシングルノズル 内径(Φmm)吹出し口:11
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

トラスコ品番473-6931 アズワン品番65-0505-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット用C型スタンド
プラジェット用のスタンドです。
用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用 トラスコ品番805-2538 適合機種PJ-210A 材質樹脂 質量(g)30
1個
529 税込582
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-230-220V
RoHS
トラスコ品番805-2537 アズワン品番65-0505-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
33日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216A-220V
RoHS
トラスコ品番805-2536 アズワン品番65-0505-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットジェット15M型にのみ使用です。
トラスコ品番853-6838 適合機種15M 質量(kg)1 最大出力(W)1000
1個
34,980 税込38,478
40日以内出荷

炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる トラスコ品番849-7257 質量(kg)29 外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L) 炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L) 容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24 ヒーター容量(W)1200 炉内温度(℃)常温~180 プラグ形状平型プラグ
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷