腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ループ状ホルダーで使いたいテープがすぐ取り出せる。片手でワンアクション。絶縁テープ19mm幅3個収納可能。ベルトなどに装着できるクリップ型。奥のテープを取り出す時は手前のテープを上方へ逃がしてから取り出します。
材質(フック)金属、(ベルト通し部)樹脂 適合ベルト幅(mm)45 寸法(幅W×高さH)(mm)(フック部)40×100、(ホルダー部)55×140 収納数絶縁テープ19mm幅×3個可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
用途マスキングテープの持ち運び。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 仕様カラビナ(可動式) 寸法(mm)(ベルト通し)62 質量(g)190 径(Φmm)(カラビナ)8 適合ベルト幅(mm)~60 内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インパクト用スイングホルダー SK11 動画あり
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
材質スチール 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高品質のスチール製カラビナです。 スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。 使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。 ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。 ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質(カラビナ)スチール 質量(g)230 タイプ高強度 適合ベルト幅(mm)50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ 付属品ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマー差し。1ツ口。
用途工具差し 耐荷重(kg)1以内
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットレンチなどの吊り下げに。 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 落下防止用穴付き(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応
材質スチール 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質スチール シルバー 付属品ネジ×2 仕上クロームメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約160 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 仕様カラビナ・リング 質量(g)152 適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 マキタ、HIKOKI兼用です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手 適合マキタ用(14.4V・18VのTDタイプ全般に取り付け可能)・HIKOKI用(14.4V・18VのWHタイプ全般に取り付け可能) 材質スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モトコマコンベホルダー
エコ商品
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。 材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装) 材質(本体)鉄(クロームメッキ) 材質(フック)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)硬線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄 トラスコ品番792-1403 長さ(mm)40 全長(mm)58 質量(g)(取付最大)150 差込角(mm)6.35
1個
319 税込351
当日出荷

U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール エスコ品番EA638AZ-12 幅(mm)(ツールホルダー)最大60 寸法(mm)65×85(H) 質量(g)40
1個
710 税込781
当日出荷

U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチール エスコ品番EA638AZ-11 幅(mm)(ツールホルダー)最大40 寸法(mm)45×85(H) 質量(g)40
1個
650 税込715
当日出荷

後付け可能のテープフッカー。腰道具類のフックやリングに取り付けるだけで、簡単にテープフッカーになります。長さは180mmと120mmの2段階に調節可能
用途ビニールテープ専用 材質(末端テープ止め部)金属、(ヒモ部)ナイロン生地 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6×180
1個
939 税込1,033
当日出荷

テープの一時保持に便利なフック。
全長(mm)約470 材質(本体)スチール 使用荷重(kg)0.5まで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。 材質本体:スチール、バネ部:ステンレス 幅(mm)74 高さ(mm)115 奥行(mm)25
1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DT-THG-811BB GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーション 動画あり
脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。フックのゲートの開口幅22mm。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けらえるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに
材質本体:スチール マットブラック 質量(g)約144 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×45×70 関連資料(1.21MB)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。
用途ビニルテープ取付けに。 トラスコ品番263-6732 材質スチール、アクリルテープ 長さ(mm)230 幅(mm)60 ベルト通し幅(mm)50
1個
799 税込879
当日出荷

重厚感のスチール製×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 鋼の強度と高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質スチール 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×70×115
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマー差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)82 耐荷重(kg)1以内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンマー差し。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)163 耐荷重(kg)1以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール 質量(g)約150 呼び寸法(mm)110×60×70 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール 質量(g)約210 呼び寸法(mm)220×80×90 仕上クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)80×80×60 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 日立のインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼 対応機種日立用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの工具で2つの工具が差せる。 広がりのあるラジアルタイプで脱着容易。 左右のカラビナが段違いで掛け易い。
用途工具差し。 材質スチール製(メッキ) 質量(g)約300 全質量(g)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途充電ドライバー等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー 仕様電ドル用 質量(g)108
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 斜角度付きでケース収納が可能です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 材質スチール タイプ右手用 対応機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001・TD002用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハンマー・シノ差し。3+1ツ口。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)240 耐荷重(kg)1以内
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

黒塗りラチェットレンチ差し。
用途工具差し 材質スチール 耐荷重(kg)1以内
1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。 フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。
材質(本体)スチール 質量(g)約126 呼び寸法(mm)90×80×60 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。 フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。
用途電動ドリル、ドライバーの管理に 材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒) 仕様ベルト等にかけられるフック式 トラスコ品番760-6974 幅(mm)20 高さ(mm)145 質量(g)88 奥行(mm)91
1個
1,798 税込1,978
当日出荷