腰袋/工具差し/携帯ケース :「作業用腰袋」の検索結果
腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。
腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納
材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン
セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト
ベルト幅(mm)約38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20
有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド
材質ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステル
色ブラック
タイプポケット
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60
ポケット数5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。
材質スエード(牛革)
適合ベルト幅(mm)約65まで
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。