腰袋/工具差し/携帯ケース :「シノ落下防止」の検索結果
腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質ステンレススチール
幅(mm)25
適合ベルト幅(mm)60
耐荷重(kg)1以内
寸法(Φ×mm)円筒:約25×55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘルメット
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 墜落制止用器具
- ワークポジショニング器具
- ベルト・ベルトサポーター
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 落下防止用コード
- 暑さ対策保護具
- 安全ベスト・タスキ
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。