腰袋/工具差し/携帯ケース :「消せるメモ」の検索結果

腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)ソフトパーツポケット
サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ。中に入っているパーツが、ひと目でわかる透明ボディ。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベルトクリップで腰に下げて使える。油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる
材質(本体)シリコン/ネオジム磁石 質量(g)90 本体寸法(mm)130×50×110 材質(クリップ)ポリアセタール 関連資料(1.92MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身がわかるクリアータイプのソフトパーツポケットに、ひと回り大きな「ラージタイプ」登場!
用途手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと閉じる シリコン製でやわらかく、水に強い ジップ付 ・開口部を確実に閉じることもできる 背面のベルトクリップで腰に下げて使える 油性ボールペンでメモ書き可能&簡単に消せる 中に入っているパーツがひと目でわかる透明ボディ ・本体サイズ・質量:150mm×60mm×135mm・110g ・材質 (本体)シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール ・梱包仕様 個装梱包:ヘッダー・ポリ袋 個装サイズ・質量:W150×D60×H200mm・130g ・1個口 関連資料(0.55MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷