腰袋/工具差し/携帯ケース :「D環」の検索結果

腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用ベルトに装着できる水平器・L型カッター等の工具差しケース。帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。ポケット部は横幅約50mm×厚み約20mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。ベルト通しは50mm / 61mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布、金具:スチールメッキ 寸法(mm)内側差し口50×20、内側差込部分110、外側差し口55×10、外側差込部分70、50ベルト用D環付、D環部分15。 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×25~
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

作業用ベルトに装着できる2段タイプの水平器・L型カッター等の工具差しケース。帆布製で軽量かつ摩擦に強く耐久性があります。ポケット部は奥側が横幅約50mm×厚み約20mm。前側が横幅約50mm×厚み約10mm。小さな工具を収納するのにもちょいど良いサイズ感。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。腰に装着することで、手元でスムーズに工具の収納や取り出しができ、作業効率向上に繋がる職人の必需品です。D環に安全コード等も装着可能。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し耐久性を向上。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:帆布、金具:スチールメッキ 寸法(mm)差し口50×20、差込部分110、50ベルト用、D環付、D環部分15。 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×20~
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷