腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。 強力なツインマグネットでホルダーを保持。 強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。 ※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG ※耐荷重を超えるものは載せないでください。 ※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。 ※本来の目的以外に使用しないでください。 ※写真の工具類は付属しません。 ※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35 アズワン品番68-0850-35
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

スプレー缶やボトル、インパクトレンチ、ドライバー、プライヤーをホールドします。 強力なツインマグネットでホルダーを保持。 キャビネットなどのスチール表面に取り付け可能。 ※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:9KG/5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:3KG/2.6KG ※耐荷重を超えるものは載せないでください。 ※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。 ※本来の目的以外に使用しないでください。 ※写真の工具類は付属しません。 ※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W140×L180×H80●質量(kg):0.875●本体材質:スチール●磁石数量:2個●耐荷重(kg):最大9.0●ホールドサイズ(Φmm):5・11・13・70・75・13×30 アズワン品番68-0850-36
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

キャビネットや壁などに取付けて、工具類を保持するツールホルダーです。 吸着面は対象物にやさしいソフトラバー付きです。 本体の取り外しに便利なハンドル付きです。 工具類を取り付けた状態で、持ち運ぶこともできます。 ※耐荷重以下で使用してください。 ※十分強度のある鉄面に取り付けてください。 ※マグネットに付着した、鉄粉や金属片などを取り除いてから取り付けてください。 ※磁気の影響を受けやすい物の側で、使用しないでください。 ※本来の使用目的以外には使用しないでください。
仕様●サイズ(mm):L305×H55×D17●耐荷重(kg):4 アズワン品番68-0850-97
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。 ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。 引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。 フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。 ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。 いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。 キズ防止用の保護マットが付属しています。 工具の収納、保管に。 [付属品] 鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902
仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾 アズワン品番68-0850-34
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷