腰袋/工具差し/携帯ケース :「万能袋」の検索結果

腰袋/工具差し/携帯ケースとは、作業用ベルトに通して使用することにより、工具や材料などを大量に格納することができる用品です。建設現場や塗装現場、電気工事などでよく使用されています。形状や大きさ、重さなど、作業場所や道具によってさまざまな種類があり、ナイロン製や革製のものが主流です。工具差しには工具を通す輪がついていて、ドライバーやスパナなどをすぐ取り出すことが可能。携帯ケースは携帯電話など小物類を収納するコンパクトなケースです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて、丈夫で、色落ちしにくい生地を使用しております。サビに強いステンレス金具を使用しております。ベルト通し部分がバックスリット加工になっております。
用途作業工具、小物類の収納に。 トラスコ品番201-0600 材質生地:人工スエード・ナイロン 金具:ステンレス 形状万能型腰袋 幅(mm)130 高さ(mm)200 奥行(mm)70 ベルト通し幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷