絞り込み
二面幅(mm)
  • 11
  • 5.5(30)
  • 6(30)
  • 6×7(30)
  • 7(41)
  • 8(46)
  • 10(53)
  • 10×12(33)
  • 11×13(31)
  • 12(52)
  • 12×14(34)
  • 13(45)
  • 14(50)
  • 14×17(32)
  • 17(51)
  • 17×19(32)
  • 19(46)
  • 22(33)
  • 24(38)
  • 27(31)
全長(mm)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(14)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(6)
商品構成
  • 単品(35)
ブランド
  • GEDORE(2)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SK11(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(3)
  • WILLIAMS(1)
  • エスコ(6)
  • トップ工業(2)
  • ハゼット(1)
  • ベストツール(1)
  • ホーザン(1)
  • 三木ネツレン(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(10件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-6二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • ネプロス アングルヘッドスパナ nepros

    ネプロス アングルヘッドスパナ

    nepros(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • スパナ ホーザン

    スパナ

    ホーザン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンレンチ11X13 Pro-Auto

    オープンレンチ11X13

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-7632セット内容全長(mm):165、対辺寸法(mm):11×13材質クロームバナジューム鋼全長(mm)165質量(g)81二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-10B二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 11x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    11x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-11二面幅(mm)11商品構成単品
  • 11.0x13.0mm薄口スパナ エスコ

    11.0x13.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    翌日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)11×13全長(mm)137二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AK-5二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 両口スパナ(超薄口タイプ) 440 ハゼット

    両口スパナ(超薄口タイプ) 440

    ハゼット(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
    用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
スパナ