スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様JIS (H級)強力級 材質特殊鋼 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12 仕様パワーフィット 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ) 商品構成単品
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 仕上クロームメッキ 商品構成単品
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
1丁
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA685A-8 商品構成単品
1個
450 税込495
当日出荷

家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。 商品構成単品
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA685A-5 商品構成単品
1個
425 税込468
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット トラスコ品番407-3239 セット内容9点 材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP 厚さ(mm)頭部:2 二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
1丁
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二面幅(mm)12×14 材質クロームバナジューム鋼 商品構成単品
1丁ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ホーザンスパナ
RoHS
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする総磨きです。ミラクルクロム仕上げです。深い所でも有効なロングタイプです。
1丁
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二面幅(mm)10×12 全長(mm)125 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)10×12 商品構成単品
1個
480 税込528
当日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)