スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様JIS (H級)強力級 材質特殊鋼 商品構成単品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

二面幅(mm)26 エスコ品番EA615AR-26 商品構成単品
1個
3,630 税込3,993
当日出荷

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二面幅(mm)26 エスコ品番EA615AS-26 商品構成単品
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

手にフィットする総磨きです。ミラクルクロム仕上げです。深い所でも有効なロングタイプです。
1丁
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA685A-16 商品構成単品
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615G-16A 商品構成単品
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615BC-40 商品構成単品
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

二面幅(mm)21×26 エスコ品番EA615BC-38 商品構成単品
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷