絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • エスコ(4)
  • 三木ネツレン(3)
  • TRUSCO(2)
  • GEDORE(2)
  • SATA(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
二面幅(mm)
  • 30
  • 5.5(34)
  • 6×7(35)
  • 7(48)
  • 8(53)
  • 10(60)
  • 10×12(39)
  • 11(41)
  • 11×13(37)
  • 12(57)
  • 12×14(41)
  • 13(50)
  • 14(54)
  • 14×17(38)
  • 17(59)
  • 17×19(42)
  • 19(54)
  • 21(34)
  • 22(36)
  • 24(44)
  • 27(37)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(9)
  • 300~350未満(4)
商品構成
  • 単品(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
両口スパナ SATA両口スパナSATA
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AR-30商品構成単品
27x30mm 両口スパナ エスコ27x30mm 両口スパナエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA615G-18A商品構成単品
27 x30mm 両口スパナ エスコ27 x30mm 両口スパナエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA685A-17.5商品構成単品
30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,700税込5,170
1個
当日出荷
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AS-30商品構成単品
打撃片口レンチ30mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ30mmBAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1本
予約販売
二面幅(mm)30全長(mm)190トラスコ品番813-1979材質特殊工具鋼質量(g)430商品構成単品
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
オープンエンドレンチ WILLIAMSオープンエンドレンチWILLIAMS
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
スパナ