絞り込み
二面幅(mm)
  • 30
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(34)
  • 8×10(28)
  • 10(41)
  • 10×12(34)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(41)
  • 12×14(36)
  • 13(37)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(40)
  • 17×19(32)
  • 19(36)
  • 22×24(28)
  • 24(29)
  • 24×27(26)
商品構成
  • 単品(8)
全長(mm)
  • 260~280未満(4)
  • 300~350未満(4)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • エスコ(1)
  • SATA(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(35)
10(41)
11×13(34)
12(41)
12×14(36)
13(37)
14(41)
14×17(34)
17(40)
19(36)
二面幅(mm)をもっと見る
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
両口スパナ SATA両口スパナSATA
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
オープンエンドレンチ WILLIAMSオープンエンドレンチWILLIAMS
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
27 x30mm 両口スパナ エスコ27 x30mm 両口スパナエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA685A-17.5商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ