絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • 三木ネツレン(2)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • GEDORE(1)
二面幅(mm)
  • 75
  • 5.5(34)
  • 6×7(35)
  • 7(48)
  • 8(53)
  • 10(60)
  • 10×12(39)
  • 11(41)
  • 11×13(37)
  • 12(57)
  • 12×14(41)
  • 13(50)
  • 14(54)
  • 14×17(38)
  • 17(59)
  • 17×19(42)
  • 19(54)
  • 21(34)
  • 22(36)
  • 24(44)
  • 27(37)
全長(mm)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(5)
  • 650~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
商品構成
  • 単品(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(24件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
商品構成単品
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
商品構成単品
打撃片口レンチ75mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ75mmBAHCO(バーコ)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)75全長(mm)375トラスコ品番813-1989材質特殊工具鋼質量(kg)5商品構成単品
スパナ