商品豆知識
ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm
材質特殊工具鋼
商品番号755-3307
商品構成セット品
アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番451-0259
セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22(mm)
質量(kg)0.73
商品構成セット品
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
高品質の冷間鍛造製です。サイドオフセット15°のスリムなあごでタイトスペースでの作業性が向上しました。ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのボロン鋼です。薄肉15度フラットヘッドです。
二面幅(mm)32.0×36.0
全長(mm)355
材質バナジウムエクストラ鋼
質量(kg)0.714
商品構成単品
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番451-0241
セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)
質量(kg)2.07
商品構成セット品
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番451-0232
セット内容10点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、24×27、30×32(mm)
質量(kg)1.57
商品構成セット品
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。