47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)両口スパナ 21mmX24
二面幅(mm)21.0×24.0 全長(mm)240 トラスコ品番757-3324 質量(kg)0.211 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

二面幅(mm)27 全長(mm)180 トラスコ品番813-1978 材質特殊工具鋼 質量(g)305 商品構成単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

二面幅(mm)30 全長(mm)190 トラスコ品番813-1979 材質特殊工具鋼 質量(g)430 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
欠品中

1丁
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容片口スパナセット 材質合金鋼 サイズ(セットのサイズ)4→7mm シリーズ1933M 仕上クロム 入数(個)6 各種認証VDE:1000V認証なし
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm 材質特殊工具鋼 商品番号755-3307 商品構成セット品 アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

BAHCO(バーコ)1933M/6T
商品構成単品
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

トラスコ品番451-0259 セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22(mm) 質量(kg)0.73 商品構成セット品
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

二面幅(mm)90 全長(mm)445 トラスコ品番813-1992 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷

二面幅(mm)85 全長(mm)408 トラスコ品番813-1991 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

二面幅(mm)46 全長(mm)255 トラスコ品番813-1983 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 商品構成単品
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 トラスコ品番813-1988
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1丁ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番384-2613
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番451-0232 セット内容10点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、24×27、30×32(mm) 質量(kg)1.57 商品構成セット品
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

二面幅(mm)32 全長(mm)190 トラスコ品番813-1980 材質特殊工具鋼 質量(g)440 商品構成単品
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

二面幅(mm)115 全長(mm)510 トラスコ品番813-1976 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

BAHCO(バーコ)両口スパナ 32mmX36
高品質の冷間鍛造製です。サイドオフセット15°のスリムなあごでタイトスペースでの作業性が向上しました。ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのボロン鋼です。薄肉15度フラットヘッドです。
二面幅(mm)32.0×36.0 全長(mm)355 材質バナジウムエクストラ鋼 質量(kg)0.714 商品構成単品
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

BAHCO(バーコ)1931M/10T
商品構成単品
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

トラスコ品番451-0241 セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm) 質量(kg)2.07 商品構成セット品
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

二面幅(mm)95 全長(mm)445 トラスコ品番813-1993 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

二面幅(mm)80 全長(mm)408 トラスコ品番813-1990 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

二面幅(mm)65 全長(mm)342 トラスコ品番813-1987 材質特殊工具鋼 質量(kg)4 商品構成単品
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

二面幅(mm)41 全長(mm)235 トラスコ品番813-1982 材質特殊工具鋼 質量(g)930 商品構成単品
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

二面幅(mm)36 全長(mm)215 トラスコ品番813-1981 材質特殊工具鋼 質量(g)700 商品構成単品
1本
6,998 税込7,698
欠品中

二面幅(mm)110 全長(mm)510 トラスコ品番813-1975 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二面幅(mm)105 全長(mm)485 トラスコ品番813-1974 材質特殊工具鋼 質量(kg)12 商品構成単品
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1丁
2,398 税込2,638
25日以内出荷

トラスコ品番384-6009
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1丁
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容片口スパナセット 材質バナジウム鋼 サイズ(セットのサイズ)4→11mm シリーズ1931M 仕上クロムメッキニッケル 入数(個)10 各種認証VDE:1000V認証なし
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トラスコ品番813-1593 セット内容(mm)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 質量(g)735 商品構成セット品
1セット(10組)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二面幅(mm)75 全長(mm)375 トラスコ品番813-1989 材質特殊工具鋼 質量(kg)5 商品構成単品
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

二面幅(mm)60 全長(mm)320 トラスコ品番813-1986 材質特殊工具鋼 質量(kg)3 商品構成単品
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

二面幅(mm)55 全長(mm)300 トラスコ品番813-1985 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
15,980 税込17,578
75日以内出荷

二面幅(mm)50 全長(mm)275 トラスコ品番813-1984 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

二面幅(mm)120 全長(mm)545 トラスコ品番813-1977 材質特殊工具鋼 質量(kg)18 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
30日以内出荷