スパナ :「角落とし」の検索結果
商品豆知識
ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm
材質特殊工具鋼
商品番号755-3307
商品構成セット品
アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。