スパナ :「角パイプ」の検索結果
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。