薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
薄口スパナセット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)質量(g)270商品構成セット品
スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。
片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
フックレンチSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)27全長L(mm)180質量(g)321寸法a(mm)16寸法b(mm)56二面幅(mm)27商品構成単品
打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
強靭な打撃スパナ
ボックススパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
フレックスジョイントスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から3日以内出荷
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
片目片口スパナセット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)91日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。質量(g)3210タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
片目片口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。タイプショート商品構成セット品オフセットメガネ部:15°
両口スパナセット (インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)質量(g)1242商品構成セット品
ピンレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
VW/Audi用
用途テンションプーリーのリングナット用全長(mm)140質量(g)75寸法L1(mm)18寸法L2(mm)2.9商品構成単品適合車種VW(ゴルフ、ジェッタ、パサート)/Audi(80)
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
片口スパナHAMACO税込¥4,618~¥4,198~
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~
片口スパナエスコ税込¥10,692¥9,720
両口スパナエスコ税込¥3,366¥3,060
スパナセットWIZ'A税込¥1,408¥1,280
スパナKTC税込¥1,428¥1,298