27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 商品構成単品
1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番816-5395 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)640 表面処理クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SM 両口スパナ(6本組セット)
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24 付属品ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g)505 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)極薄スパナ セット
エコ商品
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番577-8446 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)4 全長(mm)148 二面幅(mm)14×15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
439 税込483
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業 商品構成単品
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N
エコ商品
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに セット内容6×7-22×24 材質S53C 質量(g)870 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8丁)
4,998 税込5,498
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
エコ商品
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番364-1627 セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ ライツール(超軽量タイプ)
商品構成単品
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
エコ商品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
エコ商品
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組
エコ商品
トラスコ品番212-0739 質量(g)465 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC)
エコ商品
トラスコ品番327-8085 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)
エコ商品
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番578-4230 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)104 頭部厚(mm)4.7 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
779 税込857
翌々日出荷

アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)