スパナ :「フック レンチ」の検索結果

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途丸ナット用 爪形状フック形 商品構成単品
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)385 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-16 商品構成単品
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0547
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)フックレンチ
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280 仕様フック×スパナタイプのロックリング回し 質量(g)約200 商品構成単品
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)フックスパナ HN
エコ商品
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに 商品構成単品 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)110 爪形状フック形 商品構成単品
1個
1,310 税込1,441
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)自在フックスパナ HNA
エコ商品
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。 爪形状フック形 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)745 ナット外径(Φmm)110~115
1個
7,890 税込8,679
8日以内出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)255 ナット外径(Φmm)68~75
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)260 ナット外径(Φmm)58~62
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)206 質量(g)155 ナット外径(Φmm)45~50
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)280 質量(g)410 ナット外径(Φmm)85~92
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)280 質量(g)410 ナット外径(Φmm)80~90
1個
4,490 税込4,939
8日以内出荷

材質特殊鋼 厚さ(mm)4.3 全長(mm)136 質量(g)45 ナット外径(Φmm)25~28
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)170 質量(g)90 ナット外径(Φmm)34~36
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

全長(mm)735 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-24 商品構成単品
1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

全長(mm)568 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-19 商品構成単品
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

全長(mm)385 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-15 商品構成単品
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)720 ナット外径(Φmm)120~130
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)988 質量(g)13000 ナット外径480~500mm
1本
116,000 税込127,600
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)206 質量(g)160 ナット外径(Φmm)52~55
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)170 質量(g)90 ナット外径(Φmm)40~42
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

全長(mm)695 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-22 商品構成単品
1個
57,600 税込63,360
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)770 質量(g)6700m ナット外径380~400mm
1本
77,600 税込85,360
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)240 質量(g)255 ナット外径(Φmm)65~70
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)170 質量(g)95 ナット外径(Φmm)38~45
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)136 質量(g)50 ナット外径(Φmm)30~32
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷