スパナ :「対辺23mm」の検索結果

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS (H級)強力級 材質特殊鋼 商品構成単品
1丁
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

対辺(mm)21×22 全長(mm)250 エスコ品番EA615KA-28 材質クロム合金鋼 質量(g)225 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)47 寸法b2(mm)51 商品構成単品
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

対辺(mm)10×12 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-9 材質クロム合金鋼 質量(g)51 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)28 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

対辺(mm)21×23 全長(mm)250 エスコ品番EA615KA-29 材質クロム合金鋼 質量(g)232 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)49 寸法b2(mm)53 商品構成単品
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷