スパナ :「打撃スパナ」の検索結果

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
関連キーワード

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
エコ商品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)27 全長(mm)180 トラスコ品番813-1978 材質特殊工具鋼 質量(g)305 商品構成単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)27 全長L(mm)180 質量(g)321 寸法a(mm)16 寸法b(mm)56 二面幅(mm)27 商品構成単品
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

1丁
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

二面幅(mm)30 全長(mm)190 トラスコ品番813-1979 材質特殊工具鋼 質量(g)430 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
欠品中

二面幅(mm)75 全長(mm)375 トラスコ品番813-1989 材質特殊工具鋼 質量(kg)5 商品構成単品
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

二面幅(mm)60 全長(mm)320 トラスコ品番813-1986 材質特殊工具鋼 質量(kg)3 商品構成単品
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

二面幅(mm)55 全長(mm)300 トラスコ品番813-1985 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
15,980 税込17,578
75日以内出荷

二面幅(mm)50 全長(mm)275 トラスコ品番813-1984 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 商品構成単品
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

二面幅(mm)120 全長(mm)545 トラスコ品番813-1977 材質特殊工具鋼 質量(kg)18 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
30日以内出荷

二面幅(mm)100 全長(mm)485 トラスコ品番813-1973 材質特殊工具鋼 質量(kg)12 商品構成単品
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷

二面幅(mm)90 全長(mm)445 トラスコ品番813-1992 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷

二面幅(mm)85 全長(mm)408 トラスコ品番813-1991 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

二面幅(mm)46 全長(mm)255 トラスコ品番813-1983 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 商品構成単品
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 トラスコ品番813-1988
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

二面幅(mm)95 全長(mm)445 トラスコ品番813-1993 材質特殊工具鋼 質量(kg)8 商品構成単品
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

二面幅(mm)80 全長(mm)408 トラスコ品番813-1990 材質特殊工具鋼 質量(kg)6 商品構成単品
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

二面幅(mm)65 全長(mm)342 トラスコ品番813-1987 材質特殊工具鋼 質量(kg)4 商品構成単品
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

二面幅(mm)41 全長(mm)235 トラスコ品番813-1982 材質特殊工具鋼 質量(g)930 商品構成単品
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

二面幅(mm)36 全長(mm)215 トラスコ品番813-1981 材質特殊工具鋼 質量(g)700 商品構成単品
1本
6,998 税込7,698
欠品中

二面幅(mm)110 全長(mm)510 トラスコ品番813-1975 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

二面幅(mm)105 全長(mm)485 トラスコ品番813-1974 材質特殊工具鋼 質量(kg)12 商品構成単品
1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷

二面幅(mm)32 全長(mm)190 トラスコ品番813-1980 材質特殊工具鋼 質量(g)440 商品構成単品
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

二面幅(mm)115 全長(mm)510 トラスコ品番813-1976 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷