特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。
パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。
2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。
1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。
伸縮調整可能です。
180度回転し、取り外し可能なハンドルです。
市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。
人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。
用途流し台、洗面台裏のナット回し
トラスコ品番788-3188
材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼
全長(mm)255~505
使用範囲(mm)12~32
適合寸法(mm)12~32
モデル2017
1本(100g)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
手の入らない狭いスペースでも片手です早くラチェット操作によるナット回しができます。
トラスコ品番371-9839
種別ベースレンチ
寸法(mm)250~425
質量(kg)0.9
能力1 1/4~2 1/2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。