絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(39)
  • トップ工業(13)
  • 東日製作所(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 杉崎計器(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • SK11(4)
  • Wera(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36mm 打撃スパナ エスコ36mm 打撃スパナエスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7882-95
24mm 打撃スパナ エスコ24mm 打撃スパナエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230アズワン品番64-7882-91
自在フックレンチ エスコ自在フックレンチエスコ(1件のレビュー)
4,810税込5,291
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
30mm 打撃スパナ エスコ30mm 打撃スパナエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500アズワン品番64-7882-93
2" NPT ドラム缶バルブ エスコ2" NPT ドラム缶バルブエスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-39ねじサイズ2"NPT
量水器メーター用レンチ エスコ量水器メーター用レンチエスコ
6,520税込7,172
1丁(1丁)
翌日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ22mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170アズワン品番64-7883-45
46mm 打撃スパナ エスコ46mm 打撃スパナエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200アズワン品番64-7882-98
41mm 打撃スパナ エスコ41mm 打撃スパナエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900アズワン品番64-7882-97
27mm 打撃スパナ エスコ27mm 打撃スパナエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350アズワン品番64-7882-92
24mm 打撃スパナ(ベント) エスコ24mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200アズワン品番64-7883-46
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-38ねじサイズ3/4"NPT
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
19,000税込20,900
1セット
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64
27mm 打撃スパナ(ベント) エスコ27mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)400アズワン品番64-7883-47
19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ19mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140アズワン品番64-7883-44
55mm 打撃スパナ エスコ55mm 打撃スパナエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000アズワン品番64-7883-01
32mm 打撃スパナ エスコ32mm 打撃スパナエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600アズワン品番64-7882-94
フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズエスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコDC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズエスコ
81,500税込89,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット別売
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキットエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
プラグ付正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個アズワン品番65-3882-97
多機能レンチ(8WAY型/ヘックス) エスコ多機能レンチ(8WAY型/ヘックス)エスコ
7,870税込8,657
1本
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプターアズワン品番65-2153-27
130mm 打撃スパナ エスコ130mm 打撃スパナエスコ
73,300税込80,630
1個
7日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)58全長(mm)560質量(g)18500サイズ(mm)130アズワン品番64-7883-12
75mm 打撃スパナ(ベント) エスコ75mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4700アズワン品番64-7883-57
50mm 打撃スパナ(ベント) エスコ50mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
10,400税込11,440
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)24寸法(mm)50全長(mm)275質量(g)1700アズワン品番64-7883-52
36mm 打撃スパナ(ベント) エスコ36mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)750アズワン品番64-7883-49
100mm 打撃スパナ エスコ100mm 打撃スパナエスコ
42,700税込46,970
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)45寸法(mm)100全長(mm)485質量(g)11500アズワン品番64-7883-09
70mm 打撃スパナ エスコ70mm 打撃スパナエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-04
60mm 打撃スパナ エスコ60mm 打撃スパナエスコ
8,500税込9,350
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)26寸法(mm)60全長(mm)315質量(g)2200アズワン品番64-7883-02
38mm 打撃スパナ エスコ38mm 打撃スパナエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)38全長(mm)220質量(g)820アズワン品番64-7882-96
22mm 打撃スパナ エスコ22mm 打撃スパナエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)135質量(g)190アズワン品番64-7882-90
23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用) エスコ23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)エスコ
3,030税込3,333
1個
8日以内出荷
寸法(mm)128×300(L)アズワン品番64-7868-74
オフセットヘックスレンチ エスコオフセットヘックスレンチエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546X
120-320mm アヂャステブル フックレンチ エスコ120-320mm アヂャステブル フックレンチエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷から8日以内出荷
セーフティードラム缶バルブ エスコセーフティードラム缶バルブエスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
自在フックレンチ エスコ自在フックレンチエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ホルダーを前へ押し出して調整します。あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
材質焼入れ特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)335質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165
ポケットレンチ (クイックアジャスト) エスコポケットレンチ (クイックアジャスト)エスコ
1,550税込1,705
1丁
翌々日出荷
グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。バネがついていて、口幅を自在に対応できます。かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
90,800税込99,880
1個
翌日出荷
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
51,100税込56,210
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付エスコ
44,700税込49,170
1セット
翌日出荷
校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプアズワン品番68-1839-17
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
スパナ/レンチその他