絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • トップ工業(13)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • Wera(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • 南電機(3)
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 室本鉄工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • バルブキーレンチ エスコ

    バルブキーレンチ

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
    材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
  • バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式) エスコ

    バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1本
    翌日出荷
    六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
  • セーフティードラム缶バルブ エスコ

    セーフティードラム缶バルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    口は自動的に閉まります。
    仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
  • プライヤーレンチセット エスコ

    プライヤーレンチセット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
    用途化粧ナット、水道のカラン回しに
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) エスコ

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
  • スピードスパナセット(ラチェット式) エスコ

    スピードスパナセット(ラチェット式)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1セット
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • スタビーギアレンチセット エスコ

    スタビーギアレンチセット

    エスコ
    7,590税込8,349
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
  • (1”DR)L型ハンドル エスコ

    (1”DR)L型ハンドル

    エスコ
    21,900税込24,090
    1本
    翌日出荷
    全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    全長(mm)613質量(kg)3.2差込角(inch)1”
  • 2本組 ブレーキパイプメガネレンチ エスコ

    2本組 ブレーキパイプメガネレンチ

    エスコ
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616KA
  • 3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-16
  • 3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-13
  • 3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-12
  • ベースンレンチセット エスコ

    ベースンレンチセット

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546Z-10
  • 2本組ポケットレンチセット エスコ

    2本組ポケットレンチセット

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531PK
  • ベースンレンチ エスコ

    ベースンレンチ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
  • ファインナットレンチセット エスコ

    ファインナットレンチセット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949K
  • 16x17mm フレックスレンチ エスコ

    16x17mm フレックスレンチ

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612GA-6
  • 14x15mm フレックスレンチ エスコ

    14x15mm フレックスレンチ

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA612GA-5
スパナ/レンチその他