スパナ/レンチその他 :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
関連キーワード
正逆転付
仕様●メーカー:空研●型番:KW-20GI-6●全長:517mm●差込角:3/4"●無負荷回転数:3,800rpm●エアー消費量:600L/min●使用トルク範囲:250~870N・m●能力(ボルト径):20mm●使用コンプレッサー:5.6kw●吸入口:Rc(PT)3/8"●重量:7.1kg●付属品:カップリングプラグ30PM 1個
アズワン品番68-1809-47
1個
¥118,000
税込¥129,800
4日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。