スパナ/レンチその他 :「ネジ軸」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-25
1本
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
アズワン品番65-9273-63
1本
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。