スパナ/レンチその他 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)150
質量(g)230
アズワン品番64-7882-91
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)25
寸法(mm)55
全長(mm)305
質量(g)2000
アズワン品番64-7883-01
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)22
寸法(mm)46
全長(mm)250
質量(g)1200
アズワン品番64-7882-98
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に
材質スチール (S55C)
全長(mm)300
質量(g)350
使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)
くわえ部厚さ(mm)10.4
トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8
ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
¥5,620
税込¥6,182
8日以内出荷
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)230
質量(g)900
アズワン品番64-7882-97
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)230
質量(g)1100
アズワン品番64-7883-50
1個
¥6,200
税込¥6,820
欠品中
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)190
質量(g)500
アズワン品番64-7882-93
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)150
質量(g)200
アズワン品番64-7883-46
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)38
全長(mm)220
質量(g)820
アズワン品番64-7882-96
1個
¥3,380
税込¥3,718
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)190
質量(g)600
アズワン品番64-7882-94
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)16
寸法(mm)27
全長(mm)175
質量(g)350
アズワン品番64-7882-92
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)16
寸法(mm)27
全長(mm)175
質量(g)400
アズワン品番64-7883-47
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)210
質量(g)750
アズワン品番64-7883-49
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)315
質量(g)2200
アズワン品番64-7883-02
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)24
寸法(mm)50
全長(mm)275
質量(g)1500
アズワン品番64-7882-99
1個
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
アズワン品番65-3882-97
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
8日以内出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:0~220回/分●サイズ:289×60×54mm●重量:0.97kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●最大トルク:49N・m●差込角:3/8"●無段変速
アズワン品番65-9285-72
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル
アズワン品番65-9273-64
1セット
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-25
1本
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-23
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-22
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)64
全長(mm)630
質量(g)24000
サイズ(mm)150
アズワン品番64-7883-14
1個
¥101,400
税込¥111,540
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)375
質量(g)4700
アズワン品番64-7883-57
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)24
寸法(mm)50
全長(mm)275
質量(g)1700
アズワン品番64-7883-52
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)135
質量(g)190
アズワン品番64-7882-90
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。
アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント
全長(mm)ソケット:90、アタッチメント:58
質量(g)290
口径(Φmm)22
二面幅(mm)19
差込角(sq.)9.5(3/8")
アズワン品番64-7862-22
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1本
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。