〈インパクトレンチ〉
正逆転付
正逆転付
ケース付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm
アズワン品番68-1809-46
1組
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。