両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
材質ナイロン66
全長(mm)139
サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-24
1本
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-27
1本
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-25
1本
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
アズワン品番65-3882-97
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応
アズワン品番65-5658-05
1個
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。