スパナ/レンチその他 :「差し込み」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1”
1本
25,300 税込27,830
翌日出荷

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼 アズワン品番65-9273-63
1本
3,130 税込3,443
翌日出荷

校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ アズワン品番68-1839-17
1セット
33,900 税込37,290
翌日出荷

半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm アズワン品番68-1822-49
1本
31,500 税込34,650
3日以内出荷

ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール アズワン品番65-9273-66
1セット
32,400 税込35,640
8日以内出荷