13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)28 差込角(inch)3/8" 対辺寸法(inch)1/4"
1個
810 税込891
翌日出荷

校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ アズワン品番68-1839-17
1セット
33,900 税込37,290
翌日出荷

材質S45C 質量(g)375 対辺(mm)22 軸長(mm)255
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質S45C 質量(g)55 対辺(mm)8.0 軸長(mm)110
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質S45C 質量(g)850 対辺(mm)32 軸長(mm)280
1本
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)26 軸長(mm)270
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)27 軸長(mm)275
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質S45C 質量(g)370 対辺(mm)21 軸長(mm)250
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質S45C 質量(g)325 対辺(mm)19 軸長(mm)230
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質S45C 質量(g)165 対辺(mm)14 軸長(mm)200
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質S45C 質量(g)140 対辺(mm)12 軸長(mm)190
1本
960 税込1,056
翌日出荷

六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
4,270 税込4,697
翌日出荷

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
60,100 税込66,110
翌日出荷

おすすめ人気ランキング