スパナ/レンチその他 :「モータケース」の検索結果
LED照明付き
強/中/弱の3モード切替式
緩めすぎストップ機能(オートストップ)
緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。
通常の連続回転との切替は可能です。
電池パック2個付き※1個装着
専用ブローケース
ブラシレスモーター
落下防止用ベルト付属
仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0~2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
アズワン品番68-0947-19
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。