マルチプル・スリップジョイントスパナKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
両口スパナKTC税込¥1,099¥999