ボール式で角度がつけられる(ロング側)。ボールポイントで角度締め(20度まで)。長軸側はボールポイントで、角度をつけて作業ができます。自転車、自動車などに。ボールポイント部では本締めできません。単品での販売はございません
材質【六角棒】S2工具鋼
全長(mm)224(T50)
サイズT10-15-20-25-27-30-40-45-50
質量(g)約470
サイズ(cm)T10(90×14)・T15(100×16)・T20(112×18)・T25(126×20)・T27(140×25)・T30(160×28)・T40(180×32)・T45(200×36)・T50(224×40)
表面処理ミラーサテン
材質(ホルダー)PE
アズワン品番64-9305-75
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。