スパナ/レンチその他 :「角 20mm」の検索結果
関連キーワード
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/8●測定範囲(Nm):20~100●最小目盛(Nm):0.5●全長(mm):405●質量(kg):1.02
アズワン品番68-0850-71
1丁
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。