スパナ/レンチその他 :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343
質量(g)4990
公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1%
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
測定範囲(N・m)100-1000
ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417
質量(g)1338
全長L(mm)482
フレーム幅(mm)b1:28
フレーム厚さ(mm)h1:23
ヘッド幅(mm)b2:41
測定範囲(N・m)40~200
ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
1丁
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160
質量(g)132
公差出荷時:±4%
電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池
全長L(mm)210
フレーム幅(mm)b:22.6
差込角(sq.)1/4inch
フレーム厚さ(mm)h1:26
測定範囲(N・m)1~20
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
質量(g)1400
全長L(mm)520
最小目盛(N・m)10
フレーム幅(mm)b:28
フレーム厚さ(mm)h:23
測定範囲(N・m)60~300
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)3504
全長L(mm)911
最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)
最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50
フレーム幅(mm)b:30.6
フレーム厚さ(mm)h:25.6
測定範囲(N・m)130~650
ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
1丁
¥259,800
税込¥285,780
90日以内出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。