スパナ/レンチその他 :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160
質量(g)132
公差出荷時:±4%
電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池
全長L(mm)210
フレーム幅(mm)b:22.6
差込角(sq.)1/4inch
フレーム厚さ(mm)h1:26
測定範囲(N・m)1~20
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417
質量(g)1338
全長L(mm)482
フレーム幅(mm)b1:28
フレーム厚さ(mm)h1:23
ヘッド幅(mm)b2:41
測定範囲(N・m)40~200
ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
1丁
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343
質量(g)4990
公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1%
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
測定範囲(N・m)100-1000
ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
1丁
¥18,980
税込¥20,878
90日以内出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)3504
全長L(mm)911
最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)
最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50
フレーム幅(mm)b:30.6
フレーム厚さ(mm)h:25.6
測定範囲(N・m)130~650
ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
1丁
¥259,800
税込¥285,780
90日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
質量(g)1400
全長L(mm)520
最小目盛(N・m)10
フレーム幅(mm)b:28
フレーム厚さ(mm)h:23
測定範囲(N・m)60~300
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース
本体質量(g)2818
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75
測定範囲(N・m)40-200
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途普通車用
寸法(mm)□17・19・22
全長(mm)400
質量(g)2058
サイズ(inch)■1/2
1丁
¥35,980
税込¥39,578
90日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:55
厚さ(mm)ヘッド部h:42
質量(g)1175
差込角(sq.)3/4inch
ヘッド幅(mm)b:43
ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1
厚さ(mm)【スパナ部】17.5
全長(mm)36.5
質量(g)33
外径(Φmm)【スパナ部】24.6
サイズ(inch)5/8
差込角(sq.)3/8
開口幅(mm)11.9
1個
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)
質量(g)1503
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100
質量(g)760
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)
質量(g)1550
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
1セット
¥44,980
税込¥49,478
90日以内出荷
ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
寸法(mm)235×144×47
質量(g)62
適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
1個
¥5,298
税込¥5,828
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)
質量(g)1940
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
1セット
¥91,980
税込¥101,178
90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754
測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
¥199,800
税込¥219,780
90日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
質量(g)455
1目盛(N・m)0.5
差込角(sq.)3/8inch
測定範囲(N・m)4~20
1丁
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に
質量(g)925
全高(mm)85
爪長さ(mm)60
差込角(sq.)1/2
外径(mm)100-145
1個
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
厚さ(mm)スパナ部a:11
差込角(sq.)3/8inch
ベントタイプ。
用途サンプ、ギアボックス、ディファレンシャルのドレンプラグ用・プジョー、ルノー用
寸法(mm)8×10
質量(g)315
1本
¥8,798
税込¥9,678
90日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ロングヘッドタイプ。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:45
厚さ(mm)ヘッド部h:19.6
質量(g)164
差込角(sq.)3/8inch
最大許容トルク(N・m)100
ヘッド幅(mm)b:27.5
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
ヘッドジョイントサイズ14×18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。
長さ(mm)ジョイント根元からボルト中心部までの長さS:25
質量(g)160
寸法(inch)1
ジョイントサイズ(mm)14×18
メガネ部外径b(mm)41
メガネ厚さ(mm)h:17
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)
質量(g)1437
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
1セット
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
90日以内出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80
質量(g)714
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
1個
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65
質量(g)670
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
1個
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途トラック用
寸法(mm)□24・27・32
全長(mm)700
質量(g)5053
サイズ(inch)■3/4
1丁
¥58,980
税込¥64,878
90日以内出荷
415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
対辺寸法(mm)先端:2
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。