3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22) 質量(g)1503
1セット
93,980 税込103,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷