絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(98)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(39)
  • 東日製作所(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 杉崎計器(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • SK11(4)
  • Wera(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業量水器メーターレンチ 切替ボタン付トップ工業
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
スピードレンチ トップ工業スピードレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ワンタッチ作業が可能です。
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
スピードレンチ 300mm (シール付) トップ工業スピードレンチ 300mm (シール付)トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番723-4261RoHS指令(10物質対応)対応
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!手の入れにくい狭小スペースに最適!ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
洗面・シンクレンチセット トップ工業洗面・シンクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
シンクレンチ本体 トップ工業シンクレンチ本体トップ工業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
鋼製束レンチ トップ工業鋼製束レンチトップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンドル トップ工業仮枠ハンドルトップ工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途仮枠作業に最適ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
洗面・シンクレンチ兼用ハンドル トップ工業洗面・シンクレンチ兼用ハンドルトップ工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業
6,098税込6,708
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番495-7601材質炭素鋼全長(mm)264質量(g)600適合寸法(mm)10~32
洗面レンチ・シンクレンチ トップ工業洗面レンチ・シンクレンチトップ工業
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
スライド吊バンドレンチ トップ工業スライド吊バンドレンチトップ工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
スパナ/レンチその他